FINDER - Schaltnetzteil 10 A 24VDC 240W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78.X3.1.440.2414
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823465890
Sonepar Artikelnummer
121396193
Hersteller Artikelnummer
78.X3.1.440.2414
Hersteller Typ
78.X3.1.440.2414
Hersteller Artikel Nr.:
78.X3.1.440.2414
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
500 .. 780 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
501.6 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe:
127.6 mm
Tiefe:
126.7 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.984 kg


