Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltnetzteil 12 V 50 W

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltnetzteil 12 V 50 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78.50.1.230.1202

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 .. 16 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.6 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823444918

Sonepar Artikelnummer

121131820

Hersteller Artikelnummer

78.50.1.230.1202

Hersteller Typ

78.50.1.230.1202

Hersteller Artikel Nr.:

78.50.1.230.1202

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 .. 16 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

220 V

Leistungsabgabe:

50 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

89 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

88.8 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

88.8 mm

Tiefe:

60.8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.174 kg

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, geeignet für Batterieauflade-Anwendungen, geeignet für SELV-Anwendungen, bei AC Spannung schaltet das Netzteil im Nulldurchgang, Ausgang 50 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 4,2 A, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 12-14 V DC, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 70 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715)