Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltnetzteil 24 V 120 W

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltnetzteil 24 V 120 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78.1A.1.230.2402

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823429434

Sonepar Artikelnummer

121074851

Hersteller Artikelnummer

78.1A.1.230.2402

Hersteller Typ

78.1A.1.230.2402

Hersteller Artikel Nr.:

78.1A.1.230.2402

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Leistungsabgabe:

120 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Leistungsaufnahme:

195 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.2

Einbaubreite:

42.5 mm

Einbauhöhe:

132.3 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

42.5 mm

Höhe:

132.3 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.322 kg

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 120-240 V AC, Ausgang 120 W bei 24 V DC, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 24-28 V DC, Ausgangsnennstrom 5 A (bei 230 V AC am Eingang), maximaler Spitzenstrom 10 A-5 ms, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 42,5 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715)