Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltnetzteil 24 V 130 W

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltnetzteil 24 V 130 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78.1D.1.230.2415

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5.4 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823402697

Sonepar Artikelnummer

121131861

Hersteller Artikelnummer

78.1D.1.230.2415

Hersteller Typ

78.1D.1.230.2415

Hersteller Artikel Nr.:

78.1D.1.230.2415

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5.4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5.4 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 240 V

Leistungsabgabe:

130 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Leistungsaufnahme:

145 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.3

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe:

136 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

136 mm

Tiefe:

129.3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.736 kg

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC/DC, bei AC-Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 130 W bei 24 V DC, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 24-28 V DC. Ausgangsnennstrom 5,4 A, max. Spitzenstrom 10 A-5 ms, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang. 2-stufiges Netzteil mit aktiven PFC: Nach dem Abschalten durch den Thermoschutz das Netzteil von der Versorgungsspannung trennen und nach dem Abkühlen die Versorgungsspannung neu einschalten. Danach arbeitet das Netzteil wieder im Normalbetrieb. Breite 40 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).