Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltschrankheizung, mit Heizgebläse, 400 W, 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltschrankheizung, mit Heizgebläse, 400 W, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7H.51.8.230.0400

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823421940

Sonepar Artikelnummer

120966832

Hersteller Artikelnummer

7H.51.8.230.0400

Hersteller Typ

7H.51.8.230.0400

Hersteller Artikel Nr.:

7H.51.8.230.0400

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

67 mm

Höhe:

88.2 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

98.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.354 kg

Heizung für Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 400 W, Betriebsspannung 230 V AC, Nennstrom 1,7 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -40...+50 Grad C