Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltschrankheizung, ohne Heizgebläse, 150 W, 110-230VACDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltschrankheizung, ohne Heizgebläse, 150 W, 110-230VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7H.51.0.230.0150

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823401508

Sonepar Artikelnummer

120966830

Hersteller Artikelnummer

7H.51.0.230.0150

Hersteller Typ

7H.51.0.230.0150

Hersteller Artikel Nr.:

7H.51.0.230.0150

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

218 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

63 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.688 kg

Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 150 W, Betriebsspannung 120...240 V AC/DC, Nennstrom 0,7 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+50 Grad C