FINDER - Schaltuhr Fronttafeleinbau, mechanisch, Wochenprogramm, 1 W 16A, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12.31.8.230.0007
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823329994
Sonepar Artikelnummer
120476468
Hersteller Artikelnummer
12.31.8.230.0007
Hersteller Typ
12.31.8.230.0007
Hersteller Artikel Nr.:
12.31.8.230.0007
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
60 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
91.5 mm
Tiefe:
51.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.195 kg


