Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltuhr Reiheneinbau, Astroprogramm, 1 W 16A, 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltuhr Reiheneinbau, Astroprogramm, 1 W 16A, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12.81.8.230.0000

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • 24 h Programm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823371443

Sonepar Artikelnummer

120476475

Hersteller Artikelnummer

12.81.8.230.0000

Hersteller Typ

12.81.8.230.0000

Hersteller Artikel Nr.:

12.81.8.230.0000

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230 V

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Nein

Astroprogramm:

Ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

Ja

Externe Programmierung:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Nein

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Ja

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Kontakte:

1

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88.8 mm

Tiefe:

60.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.090 kg

Elektronische Astroschaltuhr für DIN-Schiene, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Zusätzlich ist zeitgesteuertes Aus- bzw. Aus- und Einschalten innerhalb der Astrozeit möglich. 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC 15 (230 V AC) 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, 6 Jahre Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, mit astronomischen Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Zusätzlich zeitgesteuertes Aus- bzw. Aus- und Einschalten innerhalb der Astrozeit möglich. Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit