Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schaltuhr Reiheneinbau, Astroprogramm, 1 W 16A, 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schaltuhr Reiheneinbau, Astroprogramm, 1 W 16A, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12.A1.8.230.0000

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 110 .. 230 V

  • 24 h Programm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823401812

Sonepar Artikelnummer

120476479

Hersteller Artikelnummer

12.A1.8.230.0000

Hersteller Typ

12.A1.8.230.0000

Hersteller Artikel Nr.:

12.A1.8.230.0000

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

110 .. 230 V

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

Ja

Externe Programmierung:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Ja

Impulsprogramm:

Ja

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Nein

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Ja

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

50

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Externer Tastereingang:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88.8 mm

Tiefe:

60.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.090 kg

Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang über Postleitzahlencode oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit sowie Ein- und Ausschalten während der Astro-Einschaltzeit, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakt