Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schraubfassung, 230V AC (mit 60 Volt DC Relais bestücken)

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schraubfassung, 230V AC (mit 60 Volt DC Relais bestücken)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93.63.8.230

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Anzahl der Pins - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823353548

Sonepar Artikelnummer

120478708

Hersteller Artikelnummer

93.63.8.230

Hersteller Typ

93.63.8.230 SICHERUNG OPTION

Hersteller Artikel Nr.:

93.63.8.230

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

94.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

Nein

Tiefe:

90.7 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

Master Plus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Achtung nur für AC ! Betriebsnennspannung 230 V AC, Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63.