Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schütz Reiheneinbau, 2 Schliesser 25A, Spule 24VAC/DC, LED

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schütz Reiheneinbau, 2 Schliesser 25A, Spule 24VAC/DC, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22.32.0.024.1320

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 .. 440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823355320

Sonepar Artikelnummer

120476575

Hersteller Artikelnummer

22.32.0.024.1320

Hersteller Typ

22.32.0.024.1320

Hersteller Artikel Nr.:

22.32.0.024.1320

Bemessungsbetriebsspannung:

250 .. 440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-3

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

200 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.088 kg

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, (230 V AC) 1 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20