Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Schwimmerschalter, 1 Wechsler 10 A, Kabel 10 m

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Schwimmerschalter, 1 Wechsler 10 A, Kabel 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 72.B1.1.000.1001

  • Geeignet für Trinkwasser - Nein

  • Geeignet für Fäkalien - Ja

  • Geeignet für Glykol - Nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823445670

Sonepar Artikelnummer

121090392

Hersteller Artikelnummer

72.B1.1.000.1001

Hersteller Typ

72.B1.1.000.1001

Hersteller Artikel Nr.:

72.B1.1.000.1001

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Geeignet für Fäkalien:

Ja

Geeignet für Glykol:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Montageart:

oberhalb des Schachts hängend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Anschluss:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Regenwasser:

Ja

Geeignet für Kühlwasser:

Ja

Geeignet für Haushaltsabwasser:

Ja

Geeignet für Kondenswasser:

Ja

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Schaltdifferenz einstellbar:

Nein

Montage vertikal:

Ja

Montage horizontal:

Nein

Durchmesser Schwimmer:

81.2 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

45 °C

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

6P

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

1.312 kg

Schwimmerschalter für Pumpenstationen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1). Kabellänge 10 m, Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Max. Flüssigkeitstemperatur +45°C, Gehäusematerial Polypropylen, Max. Druck 10 BAR, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 15°, Schutzart IP 68