FINDER - Schwimmschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72.B1.1.000.2001
Geeignet für Trinkwasser - Nein
Geeignet für Fäkalien - Ja
Geeignet für Glykol - Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823445694
Sonepar Artikelnummer
121155253
Hersteller Artikelnummer
72.B1.1.000.2001
Hersteller Typ
72.B1.1.000.2001
Hersteller Artikel Nr.:
72.B1.1.000.2001
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Geeignet für Fäkalien:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Anschluss:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Regenwasser:
Ja
Geeignet für Kühlwasser:
Ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
Ja
Geeignet für Kondenswasser:
Ja
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Montage horizontal:
Nein
Durchmesser Schwimmer:
81.2 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
45 °C
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.044 kg


