Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Sicherungsmodul (6…24)V AC/DC - mit LED Status-Anzeige

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Sicherungsmodul (6…24)V AC/DC - mit LED Status-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093.63.0.024

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823401126

Sonepar Artikelnummer

120476413

Hersteller Artikelnummer

093.63.0.024

Hersteller Typ

093.63.0.024

Hersteller Artikel Nr.:

093.63.0.024

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Sicherungsmodul mit LED für Fassungen: 93.63, 93.66, 93.68, 93.69 und Koppelbausteine 39.3X, 39.6X, 39.8X. und 39.9X für 6 -24 VDC