Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Slave-Dimmer, Steuereingang 0-10 V max. Leistung 400 W

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Slave-Dimmer, Steuereingang 0-10 V max. Leistung 400 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15.11.8.230.0400

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - sonstige

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823393025

Sonepar Artikelnummer

120476500

Hersteller Artikelnummer

15.11.8.230.0400

Hersteller Typ

15.11.8.230.0400

Hersteller Artikel Nr.:

15.11.8.230.0400

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

230 V

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Gerätebreite:

17.5 mm

Gerätehöhe:

88.8 mm

Gerätetiefe:

60.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.054 kg

Dimmer-Slave, Steuereingang 0-10 V für die Ansteuerung vom Master-Dimmer oder eine andere 0-10 V-Ansteuerung. Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmverfahren. Wahlschalter für Lampenarten auf der Frontplatte vorhanden. Die Mindesthelligkeit ist einstellbar. Die minimale Leistung beträgt 3 W. Zulässige Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen (230 V) 400 W, NV-Halogenlampen über Transformator 400 W, NV-Halogenlampen über Eisenkerntransformator 400 W, NV-Halogenlampen über elektronisches Vorschaltgerät 400 W, dimmbare Energiesparlampen: 100 W, dimmbare LED-Lampen (230 V) 100 W, dimmbarer elektronischer Transformator für 12/24 V - LED 100 W, Versorgungsspannung: 230 V AC