FINDER - SPD Typ 1, Funkenstrecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.09.1.255.0100
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823354286
Sonepar Artikelnummer
120478548
Hersteller Artikelnummer
7P.09.1.255.0100
Hersteller Typ
7P.09.1.255.0100
Hersteller Artikel Nr.:
7P.09.1.255.0100
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.260 kg


