FINDER - SPD Typ 2, 1-phasig, Varistor+Funkenstr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.22.8.275.0020
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823398136
Sonepar Artikelnummer
121131824
Hersteller Artikelnummer
7P.22.8.275.0020
Hersteller Typ
7P.22.8.275.0020
Hersteller Artikel Nr.:
7P.22.8.275.0020
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.218 kg


