FINDER - SPD Typ 2+3, Datenleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.62.9.036.0005
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 36 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823401256
Sonepar Artikelnummer
121131832
Hersteller Artikelnummer
7P.62.9.036.0005
Hersteller Typ
7P.62.9.036.0005
Hersteller Artikel Nr.:
7P.62.9.036.0005
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
65 V
Frequenz:
4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.034 kg


