FINDER - SSR-Koppelrelais-MasterBASIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.10.7.006.8240
Eingangsspannung - 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823393124
Sonepar Artikelnummer
121131905
Hersteller Artikelnummer
39.10.7.006.8240
Hersteller Typ
39.10.7.006.8240
Hersteller Artikel Nr.:
39.10.7.006.8240
Eingangsspannung:
6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.036 kg


