FINDER - SSR-Koppelrelais-MasterPLUS, Push-In Technik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.60.8.230.9024
Eingangsspannung - 230 .. 240 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823390666
Sonepar Artikelnummer
121131916
Hersteller Artikelnummer
39.60.8.230.9024
Hersteller Typ
39.60.8.230.9024
Hersteller Artikel Nr.:
39.60.8.230.9024
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.033 kg


