Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Steck-/Printrelais, 1 Schliesser 6A, Spule 5VDC sensitiv

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Steck-/Printrelais, 1 Schliesser 6A, Spule 5VDC sensitiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34.51.7.005.0310

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823217086

Sonepar Artikelnummer

120476671

Hersteller Artikelnummer

34.51.7.005.0310

Hersteller Typ

34.51.7.005.0310

Hersteller Artikel Nr.:

34.51.7.005.0310

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

5 V

Max. Einschaltstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

5 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

28 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.005 kg

Schmales Steck-/Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT II