FINDER - Steck-/Printrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40.31.9.014.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 14 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823239187
Sonepar Artikelnummer
121131849
Hersteller Artikelnummer
40.31.9.014.0000
Hersteller Typ
40.31.9.014.0000
Hersteller Artikel Nr.:
40.31.9.014.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
14 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
12 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
14 V
Max. Einschaltstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.017 kg


