FINDER - Steck-/Printrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34.51.7.024.4310
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823217130
Sonepar Artikelnummer
121131930
Hersteller Artikelnummer
34.51.7.024.4310
Hersteller Typ
34.51.7.024.4310
Hersteller Artikel Nr.:
34.51.7.024.4310
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Max. Einschaltstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.005 kg


