Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Steck-/Printrelais, 2 Wechsler für 10 A, Spule 230 V AC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Steck-/Printrelais, 2 Wechsler für 10 A, Spule 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40.62.8.230.0000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823429649

Sonepar Artikelnummer

121074816

Hersteller Artikelnummer

40.62.8.230.0000

Hersteller Typ

40.62.8.230.0000

Hersteller Artikel Nr.:

40.62.8.230.0000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Cadmium-Oxid (AgCdO)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Max. Einschaltstrom:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

12.4 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.017 kg

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 230 V AC, 1,2 VA, 28000 Ohm, Relaisschutzart: RT II, erfüllt EN 60335-1 = Anforderung an unbeaufsichtigte Hausgeräte (Glühdrahtprüfung)