FINDER - Steck-/Printrelais, Eingang 12VDC, Ausgang SSR 1 Schliesser 2A/230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34.81.7.012.8240
Eingangsspannung - 8 .. 17 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823351940
Sonepar Artikelnummer
120476692
Hersteller Artikelnummer
34.81.7.012.8240
Hersteller Typ
34.81.7.012.8240 1S
Hersteller Artikel Nr.:
34.81.7.012.8240
Eingangsspannung:
8 .. 17 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg


