FINDER - Steck-/Printrelais, Eingang 12VDC, Ausgang SSR 1 Schliesser 3A/12 bis 275VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41.81.7.012.8240
Eingangsspannung - 12 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823351926
Sonepar Artikelnummer
120477193
Hersteller Artikelnummer
41.81.7.012.8240
Hersteller Typ
41.81.7.012.8240
Hersteller Artikel Nr.:
41.81.7.012.8240
Eingangsspannung:
12 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.011 kg


