FINDER - Steck-/Printrelais, Eingang 12VDC, Ausgang SSR 1 Schliesser 5A/1,5 bis 35VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41.81.7.012.9024
Eingangsspannung - 12 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823351933
Sonepar Artikelnummer
120477194
Hersteller Artikelnummer
41.81.7.012.9024
Hersteller Typ
41.81.7.012.9024
Hersteller Artikel Nr.:
41.81.7.012.9024
Eingangsspannung:
12 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.011 kg


