FINDER - Steck-/Printrelais, Eingang 24VDC, Ausgang SSR 1 Schliesser 5A/1,5 bis 35VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41.81.7.024.9024
Eingangsspannung - 24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
8012823327532
Sonepar Artikelnummer
120477196
Hersteller Artikelnummer
41.81.7.024.9024
Hersteller Typ
41.81.7.024.9024
Hersteller Artikel Nr.:
41.81.7.024.9024
Eingangsspannung:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.011 kg


