FINDER - Steck-/Printrelais, Eingang 60VDC, Ausgang SSR 1 Schliesser 0,1A/48VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34.81.7.060.7048
Eingangsspannung - 35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823232096
Sonepar Artikelnummer
120476695
Hersteller Artikelnummer
34.81.7.060.7048
Hersteller Typ
34.81.7.060.7048
Hersteller Artikel Nr.:
34.81.7.060.7048
Eingangsspannung:
35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg


