FINDER - Steckdose für Reiheneinbau, grau, für Wechselstrom 16 A 250 V, mit LED Anzeige und Schutzkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7U.00.8.230.0010
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8012823444369
Sonepar Artikelnummer
121074708
Hersteller Artikelnummer
7U.00.8.230.0010
Hersteller Typ
7U.00.8.230.0010
Hersteller Artikel Nr.:
7U.00.8.230.0010
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Ja
Einbautiefe:
63.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.087 kg


