Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Steckrelais, 2 W 10A, Spule 12VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Steckrelais, 2 W 10A, Spule 12VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55.32.8.012.0040

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823081007

Sonepar Artikelnummer

120389965

Hersteller Artikelnummer

55.32.8.012.0040

Hersteller Typ

55.32.8.012.0040 10A 2W

Hersteller Artikel Nr.:

55.32.8.012.0040

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 V

Max. Einschaltstrom:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

20.7 mm

Höhe:

37.2 mm

Tiefe:

27.7 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.033 kg

Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 1.5 VA, 50 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I