Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Steckrelais, 3 Schliesser 16A, Spule 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Steckrelais, 3 Schliesser 16A, Spule 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62.33.8.230.4300

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823198606

Sonepar Artikelnummer

121137334

Hersteller Artikelnummer

62.33.8.230.4300

Hersteller Typ

62.33.8.230.4300

Hersteller Artikel Nr.:

62.33.8.230.4300

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

16 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Max. Einschaltstrom:

30 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

38.2 mm

Höhe:

47.6 mm

Tiefe:

35.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.087 kg

Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Relaisschutzart: RT I