FINDER - Strom-Steckrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60.12.4.031.0040
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823091631
Sonepar Artikelnummer
120477983
Hersteller Artikelnummer
60.12.4.031.0040
Hersteller Typ
60.12.4.031.0040
Hersteller Artikel Nr.:
60.12.4.031.0040
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
10 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
32.5 mm
Höhe:
66.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.078 kg


