FINDER - Stromstoßschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20.23.9.048.4000
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823297941
Sonepar Artikelnummer
121131942
Hersteller Artikelnummer
20.23.9.048.4000
Hersteller Typ
20.23.9.048.4000
Hersteller Artikel Nr.:
20.23.9.048.4000
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
48 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.099 kg


