FINDER - Stromstossschalter für Chassis oder UP-Dose, 1 Schliesser 10A, Aus/An, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26.01.8.230.0000
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823238074
Sonepar Artikelnummer
120261677
Hersteller Artikelnummer
26.01.8.230.0000
Hersteller Typ
26.01.8.230.0000
Hersteller Artikel Nr.:
26.01.8.230.0000
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einbautiefe:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.048 kg


