Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Stromstoßschalter für UP-Dose, 1 Schließer 10 A, 230 V AC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Stromstoßschalter für UP-Dose, 1 Schließer 10 A, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26.01.8.230.4000

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823460321

Sonepar Artikelnummer

121401706

Hersteller Artikelnummer

26.01.8.230.4000

Hersteller Typ

26.01.8.230.4000

Hersteller Artikel Nr.:

26.01.8.230.4000

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Einbautiefe:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

400 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

360 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

5 A

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.042 kg

Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 1800 W, LED (230 V AC) 300 W, LED Lichtbänder 2000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, Schaltfolge: aus /an, Spulendaten 230 V AC, 4.8 VA,Umgebungstemperatur -40...+40°C, Relaisschutzart: IP 20