FINDER - Stromstossschalter, kleine Bauart für UP-Dose, elektronisch, 1 S, 10A, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.91.8.230.0000
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823336619
Sonepar Artikelnummer
120476493
Hersteller Artikelnummer
13.91.8.230.0000
Hersteller Typ
13.91.8.230.0000
Hersteller Artikel Nr.:
13.91.8.230.0000
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einbautiefe:
22.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
350 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
350 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
7 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


