FINDER - Stromstossschalter Reiheneinbau, SELV Anwend., elektronisch, 1 W 16A, 12VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.01.0.012.0000
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823231372
Sonepar Artikelnummer
120476482
Hersteller Artikelnummer
13.01.0.012.0000
Hersteller Typ
13.01.0.012.0000
Hersteller Artikel Nr.:
13.01.0.012.0000
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg


