FINDER - Thermistorrelais, 2 W 8A, Fehlerspeicher und Reset, für 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.92.8.230.0002
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823444529
Sonepar Artikelnummer
121055517
Hersteller Artikelnummer
70.92.8.230.0002
Hersteller Typ
70.92.8.230.0002
Hersteller Artikel Nr.:
70.92.8.230.0002
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Widerstandsmessbereich:
20 .. 3000 Ohm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
78.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.113 kg


