Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Thermo-Hygrostat, REG 1TE - 1S/10A,+10 bis+60 °C, 50- 90% rH

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Thermo-Hygrostat, REG 1TE - 1S/10A,+10 bis+60 °C, 50- 90% rH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7T.51.0.230.4360

  • Ausführung - Kombigerät Thermostat/Hygrostat

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Bemessungsspannung AC 60 Hz - 110 .. 240 V

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823422305

Sonepar Artikelnummer

120966833

Hersteller Artikelnummer

7T.51.0.230.4360

Hersteller Typ

7T.51.0.230.4360

Hersteller Artikel Nr.:

7T.51.0.230.4360

Ausführung:

Kombigerät Thermostat/Hygrostat

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

10 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Bemessungsspannung DC:

110 .. 240 V

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

50 .. 90 %

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.049 kg

Elektrischer Thermo-/Hygrostat zum Einbau in den Schaltschrank, einstellbare Funktionen und Schaltschwellen, Einschalt-Temperaturbereich: von +10 bis +60°C, Einschalt-Feuchtebereich: 50 bis 90% rH, 1 Schließer 10 A, Versorgungsspannung: von 110 bis 240 V AC/DC, LED-Statusanzeige, 17,5 mm breit, für Tragschiene 35 mm (EN 60715)