FINDER - Thermostat für Schaltschrank, REG 17,5mm, 1 Öffner 10A, von -20 bis + 40° C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7T.81.0.000.2401
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 250 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823366883
Sonepar Artikelnummer
120478579
Hersteller Artikelnummer
7T.81.0.000.2401
Hersteller Typ
7T.81.0.000.2401
Hersteller Artikel Nr.:
7T.81.0.000.2401
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
250 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
-20 .. 40 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.039 kg


