FINDER - Thermostat für Schaltschrank, REG 17,5mm, 1 Schliesser 10A, von 0 bis +60° C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7T.81.0.000.2303
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 250 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823363264
Sonepar Artikelnummer
120478578
Hersteller Artikelnummer
7T.81.0.000.2303
Hersteller Typ
7T.81.0.000.2303
Hersteller Artikel Nr.:
7T.81.0.000.2303
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
250 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.038 kg


