FINDER - Thermostat für Schaltschrank, Reiheneinbaugerät 17,5 mm breit, 1 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7T.81.0.000.2302
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 250 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823435725
Sonepar Artikelnummer
121232177
Hersteller Artikelnummer
7T.81.0.000.2302
Hersteller Typ
7T.81.0.000.2302
Hersteller Artikel Nr.:
7T.81.0.000.2302
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
250 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
250 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
-20 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.039 kg


