FINDER - Treppenhaus-Lichtautomat, Multif., 8 Programme, 1 Schliesser 16A, für 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14.01.8.230.0000
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823236742
Sonepar Artikelnummer
120352245
Hersteller Artikelnummer
14.01.8.230.0000
Hersteller Typ
14.01.8.230.0000
Hersteller Artikel Nr.:
14.01.8.230.0000
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 20 min
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Taster Glimmlampenstrom:
30 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


