Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Überspannungsableiter Typ 2, Varistor, 1-ph, Uc = 440 V

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Überspannungsableiter Typ 2, Varistor, 1-ph, Uc = 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7P.21.8.440.0020

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Schutzpegel - 1.9 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823357553

Sonepar Artikelnummer

120478556

Hersteller Artikelnummer

7P.21.8.440.0020

Hersteller Typ

7P.21.8.440.0020

Hersteller Artikel Nr.:

7P.21.8.440.0020

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

1.9 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Max. Dauerspannung DC:

585 V

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.127 kg

Überspannungsableiter Typ 2, Varistor-Modul austauschbar, für 1-phasige TN-S und TT-Netze (400 V) zwischen L - N, L - PE oder N - PE, für 1-phasige TN-C-Netze zwischen L - PEN, Varistor-Defektanzeige durch ''Rot'' im Sichtfenster, Breite 17,8 mm