FINDER - Überspannungsableiter Typ 3, Varistor + Funkenstrecke, 1-ph TN-S/TT-Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.37.8.275.1003
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Polzahl - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823388427
Sonepar Artikelnummer
120478570
Hersteller Artikelnummer
7P.37.8.275.1003
Hersteller Typ
7P.37.8.275.1003
Hersteller Artikel Nr.:
7P.37.8.275.1003
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Polzahl:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
6 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.058 kg


