FINDER - Überspannungsschutz für Ethernet, RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.68.9.060.0600
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung DC - 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.6 kA
Nennlaststrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823398082
Sonepar Artikelnummer
121131833
Hersteller Artikelnummer
7P.68.9.060.0600
Hersteller Typ
7P.68.9.060.0600
Hersteller Artikel Nr.:
7P.68.9.060.0600
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.6 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
350 V
Frequenz:
1 .. 250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.113 kg


