FINDER - Universal-Dimmer KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15.2K.8.230.0400
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823425276
Sonepar Artikelnummer
121131859
Hersteller Artikelnummer
15.2K.8.230.0400
Hersteller Typ
15.2K.8.230.0400
Hersteller Artikel Nr.:
15.2K.8.230.0400
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
400 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
7 mA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Spannung:
30 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.154 kg


