Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Unterputz Raumthermostat LED Matrix Display 0…+38 °C

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Unterputz Raumthermostat LED Matrix Display 0…+38 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1T.T1.8.230.0000

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823455358

Sonepar Artikelnummer

121230633

Hersteller Artikelnummer

1T.T1.8.230.0000

Hersteller Typ

1T.T1.8.230.0000

Hersteller Artikel Nr.:

1T.T1.8.230.0000

Ausführung:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

0.2 K

Montageart:

Unterputz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

0 .. 38 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

50 mm

Breite:

51.4 mm

Tiefe:

32.9 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.141 kg

Unterputz Raumthermostat, Farbe weiß, flaches Design, 1 Wechsler 5 A/250 V AC, beleuchtetes LED Matrix Display mit einstellbarer Helligkeit, Tag-/Nachtfunktion, Sommer-/Winterfunktion, Displaysperre, Temperatureinstellbereich 0…+38 °C, externe Anschlussklemmen: NTC-Sensor (10 kΩ) oder potentialfreier Kontakt, Spannungsversorgung 110…230 V AC, IP20