Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - USB-Stick zur Bereichserweiterung (YESLY-BLE Repeater)

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - USB-Stick zur Bereichserweiterung (YESLY-BLE Repeater)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1Y.EU.005

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823424897

Sonepar Artikelnummer

121074871

Hersteller Artikelnummer

1Y.EU.005

Hersteller Typ

1Y.EU.005

Hersteller Artikel Nr.:

1Y.EU.005

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.017 kg

USB-Stick zur Bereichserweiterung (YESLY-BLE Repeater) zur Reichweitenerhöhung des Bluetooth LE Signals (nur YESLY-Produkte), Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse), Spannungsversorgung: USB 5 V - 0.5 A min, Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE